Pijpsnijders
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
Loodgieter gereedschappen
Pijpgereedschappen
Pijpsnijders
0Q683038
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
Buizensnijder ROTRAC 6-42 mm 150 mm koper, messing, aluminium, dunwandige ROTHENBERGER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0Q683038
Lengte (mm)
150
Buisdiameter (mm)
6 - 42
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor koper
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
150
Buisdiameter (mm)
6 - 42
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor koper
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzeren buis
Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis
Nee
Aantal snijwieltjes
0
Telescopisch
Nee
Merk
Rothenberger
Goederencode
82034000
Model
ROTRAC 42
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Q683038
EAN
4004625700112
UBB
500573827515
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
70011