text.skipToContent text.skipToNavigation

Buizensnijder ROTRAC 3-28 mm 125 mm koper, messing, aluminium, dunwandige ROTHENBERGER


Voor koper-, messing-, aluminium- en dunwandige stalen buizen met een diameter van 3-42 mm. Gegoten aluminium uitvoering. Bescherming van het snijwiel door een rollenstop. Uitklapbare binnenontbramer en reserve-snijwiel in de greep. Beschermde schroefdraadspil biedt bescherming tegen vervuiling en vastklemmen

Artikelnummer 4R215629
Lengte (mm) 125
Buisdiameter (mm) 3 - 28
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 125
Buisdiameter (mm) 3 - 28
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis Nee
Aantal snijwieltjes 0
Telescopisch Nee
Merk Rothenberger
Model ROTRAC 28

Artikelnummers

Artikelnummer 4R215629
EAN 4004625700105
UBB 500582229232
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 70010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.