text.skipToContent text.skipToNavigation

Buizensnijder ROCUT Plastic PRO 40-50 mm PE-, PP-, en PVC-buizen ROTHENBERGER


Snijdt PE-, PP-, en PVC-buizen van verschillende afmetingen. Snijdt de buis in een rechte hoek, snel en met slechts enkele omdraaiingen. Een gereedschap, 2 pijp-Ø. Snijdt buizen met een wanddikte tot 3,5 mm Heeft slechts een werkradius van 42 mm en enkele omdraaiingen nodig

Artikelnummer 3P396387
Buisdiameter (mm) 40 - 50
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor koper Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Buisdiameter (mm) 40 - 50
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor koper Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis Nee
Met snelverstelling Ja
Aantal snijwieltjes 0
Telescopisch Nee
Merk Rothenberger

Artikelnummers

Artikelnummer 3P396387
EAN 5013121031063
UBB 500581832168
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000781379
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.