text.skipToContent text.skipToNavigation

Buizensnijder ROCUT® 160 SET voor kunststof buizen ROTHENBERGER


Met het ROCUT 160 systeemgereedschap kunnen kunststof buizen in een bewerking worden doorgesneden en gelijktijdig worden vastgepakt voor de volgende bewerking. Zeer eenvoudig en veilig gebruik. Handig opgeborgen in de ROCASE

Artikelnummer 8W108230
Uitvoering Overig
Buisdiameter (mm) 160 - 160
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Buisdiameter (mm) 160 - 160
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor koper Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis Nee
Met afbramer Ja
Met snelverstelling Nee
Aantal snijwieltjes 1
Telescopisch Nee
Merk Rothenberger
Type 55063, ROCUT 160

Artikelnummers

Artikelnummer 8W108230
EAN 4004625550632
UBB 500583662746
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 8000738933
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.