Pijpsnijders
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
Loodgieter gereedschappen
Pijpgereedschappen
Pijpsnijders
4R164792
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
Buizensnijder 50-127 mm 360 mm koper, messing, aluminium, dunwandige stalen ROTHENBERGER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4R164792
Lengte (mm)
360
Buisdiameter (mm)
50 - 127
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor koper
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
360
Buisdiameter (mm)
50 - 127
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor koper
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzeren buis
Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis
Nee
Aantal snijwieltjes
1
Telescopisch
Ja
Merk
Rothenberger
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4R164792
EAN
4004625701423
UBB
500582228572
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
8000738945