text.skipToContent text.skipToNavigation

Buizensnijder 42 XL 6-42 mm 165 mm Cu Ms AL RVS dunwandige stalen buizen ROTHENBERGER


Voor koper-, messing-, aluminium-, RVS- en dunwandige stalen buizen met een wanddikte van 1,2 mm. Intrekbare buisinterieurontbramer. Snijwielcompartiment incl. reserve-snijwiel

Artikelnummer 8H652955
Lengte (mm) 165
Buisdiameter (mm) 6 - 42
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 165
Buisdiameter (mm) 6 - 42
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis Nee
Met afbramer Ja
Aantal snijwieltjes 1
Telescopisch Nee
Merk Rothenberger

Artikelnummers

Artikelnummer 8H652955
EAN 4004625409619
UBB 500583465322
UNSPSC 23241610
Fabrikant artikelnummer 1000001748
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.