text.skipToContent text.skipToNavigation

Buizensnijder 3-35 mm 195 mm Cu,AL,RVS(max.2mm),dunwand. staalbuizen PROMAT


Voor dunwandige buizen van aluminium, koper en RVS tot max. 2 mm. Lichaam van magnesium. Slede en draaiknop van zinkpersgietwerk. Met staalgelagerde aanvoer-snelspil. Rolgeleiding met vier rollen. Met uittrekbaar NOGA-ontbraammes. Snijwiel van DIN 100Cr6-staal, zwart gebruineerd, Ø 19 mm. Poedergecoat. Snijwieltjes verwisselen zonder gereedschap. Reserve-snijwiel in de draaiknop

Artikelnummer 4K193572
Lengte 195
Buisdiameter (mm) 3 - 35
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 195
Buisdiameter (mm) 3 - 35
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis Nee
Met afbramer Ja
Met snelverstelling Ja
Aantal snijwieltjes 0
Telescopisch Nee
Merk PROMAT

Artikelnummers

Artikelnummer 4K193572
EAN 4015448673279
UBB 500582093596
UNSPSC 23241610
Fabrikant artikelnummer 4000812622
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.