Pijpsnijders
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
Loodgieter gereedschappen
Pijpgereedschappen
Pijpsnijders
1E977634
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
Buizensnijder 3-30 mm 50 mm Cu AL RVS (max.2mm) dunwandig st. buizen PROMAT
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
1E977634
Lengte (mm)
50
Buisdiameter (mm)
3 - 30
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor koper
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
50
Buisdiameter (mm)
3 - 30
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor koper
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzeren buis
Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis
Nee
Met afbramer
Nee
Met snelverstelling
Nee
Aantal snijwieltjes
1
Telescopisch
Nee
Merk
Promat
Goederencode
82034000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1E977634
EAN
4015448537458
UBB
500581015491
UNSPSC
23241610
Fabrikant artikelnummer
4000812601