text.skipToContent text.skipToNavigation

Buizensnijder 3-16 mm 50 mm Cu AL RVS (max.2mm) dunwandig st. buizen PROMAT


Voor het snijden van dunwandig metalen buizen, koper en aluminium. Lichaam, slede en draaiknop van zinkpersgietwerk. Met 1 snijwiel. Met ICS-systeem. Snijwieltjes verwisselen zonder gereedschap. Met staalgelagerde spil. Ergonomische draaiknop. Extreem gereduceerde werkradius. Snijwiel van DIN 100Cr6-staal, zwart gebruineerd, Ø 19 mm. Poedergecoat

Artikelnummer 5O374929
Lengte (mm) 50
Buisdiameter (mm) 3 - 16
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 50
Buisdiameter (mm) 3 - 16
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis Nee
Met afbramer Nee
Met snelverstelling Nee
Aantal snijwieltjes 1
Telescopisch Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5O374929
EAN 4015448655282
UBB 500582509328
UNSPSC 23241610
Fabrikant artikelnummer 4000812613
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.