text.skipToContent text.skipToNavigation

Buisreinigingsspiralen SMK L. 2,3 m spiraal d. 16 mm 3 mm ROTHENBERGER


Productvoordelen: - Invoerhoeken: Eenvoudig koppelen van spiralen en gereedschappen - Kunststof kern: Geen dichtslibben van de spiraal met verontreinigingen - T-groef van RVS: Lange levensduur en hoge functionele betrouwbaarheid dankzij hoogwaardige opbouw van de koppeling

Artikelnummer 2J030170
Uitvoering Pijpreinigingsveer
Schachtdiameter (mm) 16
Lengte (mm) 230
Geschikt voor diameter (mm) 50 - 125
Merk Rothenberger
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Pijpreinigingsveer
Schachtdiameter (mm) 16
Lengte (mm) 230
Geschikt voor diameter (mm) 50 - 125
Merk Rothenberger

Artikelnummers

Artikelnummer 2J030170
EAN 4004625724330
UBB 500581419172
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000781214
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.