text.skipToContent text.skipToNavigation

Buiscamera RUNPOCAM RC2 Kabel l.30m GF3 RUNPOTEC


incl. GF 3 glasvezelstaaf Ø 3 mm - 30 m - voor buisinspecties over lange afstanden tot 30 m. Vanaf 14 mm binnendiameter (komt overeen met lege buis Ø 20 mm), maar ook voor grotere buisdoorsneden (ventilatiesystemen, afvoeren, afvalwaterleidingen, enz.) - Bewaren van bewijsmateriaal, geheugenfunctie, foto-, video- en audiodocumentatie! Batterijvoeding tot 6 uur - Multifunctionele camera met 6 geïntegreerde LED's (camerakop beschermingsklasse IP67) gemonteerd in een robuuste roestvrijstalen kop (Ø 13 mm) met RUNPOTEC RTG Ø 6 mm binnendraad - Compatibel met alle RUNPOTEC producten met RTG Ø 6 m + GF3 draad - Kabeltrekhulpstuk incl. digitale meterteller, glasvezelstaaf Ø 3 mm met anti-knik eindhuls en gepatenteerde geleidepunt met verdraaiingscompensatie. Opgeborgen in een slagvaste kunststof doos. De terugduwbeveiliging voorkomt dat de glasvezelstaaf per ongeluk terug in de doos glijdt. Met de nieuw ontwikkelde knikbeveiligingstechnologie kunnen buigradii tot R = 38 mm worden overwonnen. Totale breukbelasting van 130 kg Meegeleverde accessoires: RC2 inspectiecamera: 1 x RC2 met kabel 30 m incl. spoel, 1 x RUNP spoel, 1 x RUNPOTEC systeemkoffer, 1 x RG7 RUNPOGLEITER met schroefdraad vooraan, 1 x systeemglijder, 1 x LED oplaadbare lamp met hoog vermogen 320 lumen, 1 x microgeheugenkaart 8 GB, 1 x magnetische vangset, 1 x schroefdraadset RTG Ø 6 mm (3-delig), 1 x vanghaak, 1 x hulpstuk buigbaar 12 cm, 1 x USB-kabel 1,5 m, 1 x USB-laadstekker 230 V, 1 x hulpstuk met schroefdraad RC 2, GF3: 1 x GF3 incl. meterteller in kunststof doos, lengte 30 m, 1 x RG7-geleiderpunt met verdraaiingscompensatie, 1 x anti-knik-eindhuls RTG Ø 6 mm, 1 x aantrekhulp, 1 x speciale lijm 3 g, 1 x kabeltreklus (Ø 14 mm buiten), 6 x kleefhuls Ø 3 mm, 3 x trekoog Ø 7 mm, 1 x lamp Ø 11 mm, 1 x verbindingshuls, 2 x montagesleutel, 1 x knoopcelbatterij CR2032

Artikelnummer 7P480940
Merk Runpotec
Goederencode 90138080
Verpakt per 1

Specificaties

Merk Runpotec
Goederencode 90138080

Omschrijving

incl. GF 3 glasvezelstaaf Ø 3 mm - 30 m - voor buisinspecties over lange afstanden tot 30 m. Vanaf 14 mm binnendiameter (komt overeen met lege buis Ø 20 mm), maar ook voor grotere buisdoorsneden (ventilatiesystemen, afvoeren, afvalwaterleidingen, enz.) - Bewaren van bewijsmateriaal, geheugenfunctie, foto-, video- en audiodocumentatie! Batterijvoeding tot 6 uur - Multifunctionele camera met 6 geïntegreerde LED's (camerakop beschermingsklasse IP67) gemonteerd in een robuuste roestvrijstalen kop (Ø 13 mm) met RUNPOTEC RTG Ø 6 mm binnendraad - Compatibel met alle RUNPOTEC producten met RTG Ø 6 m + GF3 draad - Kabeltrekhulpstuk incl. digitale meterteller, glasvezelstaaf Ø 3 mm met anti-knik eindhuls en gepatenteerde geleidepunt met verdraaiingscompensatie. Opgeborgen in een slagvaste kunststof doos. De terugduwbeveiliging voorkomt dat de glasvezelstaaf per ongeluk terug in de doos glijdt. Met de nieuw ontwikkelde knikbeveiligingstechnologie kunnen buigradii tot R = 38 mm worden overwonnen. Totale breukbelasting van 130 kg Meegeleverde accessoires: RC2 inspectiecamera: 1 x RC2 met kabel 30 m incl. spoel, 1 x RUNP spoel, 1 x RUNPOTEC systeemkoffer, 1 x RG7 RUNPOGLEITER met schroefdraad vooraan, 1 x systeemglijder, 1 x LED oplaadbare lamp met hoog vermogen 320 lumen, 1 x microgeheugenkaart 8 GB, 1 x magnetische vangset, 1 x schroefdraadset RTG Ø 6 mm (3-delig), 1 x vanghaak, 1 x hulpstuk buigbaar 12 cm, 1 x USB-kabel 1,5 m, 1 x USB-laadstekker 230 V, 1 x hulpstuk met schroefdraad RC
2, GF3: 1 x GF3 incl. meterteller in kunststof doos, lengte 30 m, 1 x RG7-geleiderpunt met verdraaiingscompensatie, 1 x anti-knik-eindhuls RTG Ø 6 mm, 1 x aantrekhulp, 1 x speciale lijm 3 g, 1 x kabeltreklus (Ø 14 mm buiten), 6 x kleefhuls Ø 3 mm, 3 x trekoog Ø 7 mm, 1 x lamp Ø 11 mm, 1 x verbindingshuls, 2 x montagesleutel, 1 x knoopcelbatterij CR2032
Toon meerToon minder

Artikelnummers

Artikelnummer 7P480940
EAN 9120045477177
UBB 500729860998
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 11146
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.