text.skipToContent text.skipToNavigation

Buisborstel Tyrolit 40 x 100-160 W1/2


De PREMIUM buisborstels met buitendraad kunnen met een adapter worden verlengd of ook op machines worden gebruikt. Hierdoor zijn ze bijzonder geschikt voor het reinigen van stalen buizen, roosters, moffen en cilinders. Daarnaast kan dit gereedschap worden gebruikt voor het ontbramen van kruisgaten of het regelen van stroomsnelheden in leidingsystemen.

Artikelnummer 9V854565
Uitvoering Overig
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 40
Merk TYROLIT
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Overig
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 40
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM buisborstels met buitendraad kunnen met een adapter worden verlengd of ook op machines worden gebruikt. Hierdoor zijn ze bijzonder geschikt voor het reinigen van stalen buizen, roosters, moffen en cilinders. Daarnaast kan dit gereedschap worden gebruikt voor het ontbramen van kruisgaten of het regelen van stroomsnelheden in leidingsystemen.

Artikelnummers

Artikelnummer 9V854565
EAN 9003172000503
UBB 500683265739
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34203603
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.