text.skipToContent text.skipToNavigation

Buisborstel 25 x 100-150 W1/2


De PREMIUM buisborstels met buitendraad kunnen met een adapter worden verlengd of ook op machines worden gebruikt. Hierdoor zijn ze bijzonder geschikt voor het reinigen van stalen buizen, roosters, moffen en cilinders. Daarnaast kan dit gereedschap worden gebruikt voor het ontbramen van kruisgaten of het regelen van stroomsnelheden in leidingsystemen.

Artikelnummer 6G241302
Uitvoering Overig
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 25
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Overig
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 25

Omschrijving

De PREMIUM buisborstels met buitendraad kunnen met een adapter worden verlengd of ook op machines worden gebruikt. Hierdoor zijn ze bijzonder geschikt voor het reinigen van stalen buizen, roosters, moffen en cilinders. Daarnaast kan dit gereedschap worden gebruikt voor het ontbramen van kruisgaten of het regelen van stroomsnelheden in leidingsystemen.

Artikelnummers

Artikelnummer 6G241302
EAN 9003172000480
UBB 500683265325
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34203601
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.