text.skipToContent text.skipToNavigation

Buigset voor eenhandsbediening TUBE BENDER tot 90 graden C werkbereik ROTHENBERGER


Voor het precies op maat buigen van buizen van koper (zacht, ommanteld), aluminium en precisiestaal (zacht). Snel en nauwkeurig buigen. Vormen van over-, tegen-, etage- en aansluitbochten op alle ondergronden mogelijk. Sneller verwisselen van de buigsegmenten. Geschikt voor toepassing in de kou- en klimaattechniek, olievoorziening en autotechniek en hydraulische en persluchttechniek

Artikelnummer 0S701928
Buisdiameter (mm) 12.7
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Max. buighoek (°) 90
Verpakt per 1

Specificaties

Buisdiameter (mm) 12.7
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Max. buighoek (°) 90

Artikelnummers

Artikelnummer 0S701928
EAN 4004625241349
UBB 500573875522
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 24134
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.