text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Verlengkabel RN 3G1,5 IP54 15M RN 3G1,5 IP54

Artikelnummer 5W959613
Nom. stroom (A) 16
Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Behuizingsvorm Rechthoekig
Lengte snoer (m) 15
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 4
Aardlekschakelaar Nee
Met aan/uitschakelaar Nee

Specificaties

Nom. stroom (A) 16
Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Behuizingsvorm Rechthoekig
Lengte snoer (m) 15
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 4
Aardlekschakelaar Nee
Met aan/uitschakelaar Nee
Netontstoringsfilter Nee
Met deksel Ja
Stekkerstand gedraaid Ja
Overspanningsbeveiliging Nee
Model professionalLINE

Artikelnummers

Artikelnummer 5W959613
EAN 4007123638284
UBB 500700159824
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 9161150160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.