Verlengkabels
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
Kabels & haspels
Verlengkabels
8M568156
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
WEINGÄRTNER aardingscontact uitbreiding 16 A 230 V 3 x 1,5 mm² 3 m H05VV-F wit IP20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8M568156
Kleur
Wit
Lengte
3000
Nom. spanning (V)
230
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Hoogte (mm)
40
Breedte (mm)
200
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Wit
Lengte
3000
Nom. spanning (V)
230
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Hoogte (mm)
40
Breedte (mm)
200
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8M568156
EAN
4023386060297
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
4000873692