Verlengkabels
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
Kabels & haspels
Verlengkabels
1W165354
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
BRENNENSTUHLnenstuhl Aansluitkabel 1160330
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1W165354
Nom. geleiderdoorsnede
1.5
Aansluiting 1
Adereindhuls
Aansluiting 2
Vrij kabeluiteinde
Lengte (mm)
3
Mantelkleur
Zwart
Mantelmateriaal
Rubber
Aantal aders
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
1.5
Aansluiting 1
Adereindhuls
Aansluiting 2
Vrij kabeluiteinde
Lengte (mm)
3
Mantelkleur
Zwart
Mantelmateriaal
Rubber
Aantal aders
3
Gespiraliseerde kabel
Nee
Buitendiameter circa
5
Nom. spanning (V)
250 - 250
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Met snoerschakelaar
Nee
Connectorsysteem systeemgebonden
Nee
Merk
Brennenstuhl
Type
Connection Cable
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1W165354
EAN
4007123107315
UBB
500647389203
UNSPSC
39121440
Fabrikant artikelnummer
1160330