text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Werklamp RUFUS 1500 MA

Artikelnummer 3S663390
Beschermingsklasse III
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) IP65
Met bescherming Nee

Specificaties

Beschermingsklasse III
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) IP65
Met bescherming Nee
Met lichtbron Ja
Met statiefhouder Nee
Geschikt voor aantal lampen 1
Kleurtemperatuur (K) ['6500', '6500']
Max. systeemvermogen (W) 15

Omschrijving

Altijd helder werklicht, ook op plaatsen zonder netstroom. Schakelaar met functies Licht: 100 % 75 % 50 % 25 % 10 %. USBlaadkabel type A / C. Ingebouwde lithiumionaccu 3,7 V/5 Ah met powerbanfunctie en laadpeilindicator. Powerbankfunctie: USBoplaadpoort 1 A voor apparaten met een USBoplaadkabel, zoals smartphones, tablets, enz. Behuizing van gegoten aluminium, randbescherming van hoogwaardige kunststof. Stooten valbestendig tot een hoogte van 3 m. Stabiel, trapsgewijs uitklapbaar frame. Met vormgegeven, robuuste tas voor een veilig transport. In kleurrijke displaydoos. Capaciteit: 5 Ah Spanning: 3.7 V Kleur: zwart Batterij type: Accu Batterij technologie: Lithiumion

Artikelnummers

Artikelnummer 3S663390
EAN 4007123668434
UBB 500717079346
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 1173100100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.