Model S 1.1 Complete (Sortimo) Toolset
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
Kabels & haspels
Verlengkabels
9A310571
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
Brennenstuhl Verlengsnoer Zwart 5m
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Op bestelling
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
13,58 PLN
/ prijs per
1
16,70 PLN
Incl. BTW
Artikelnummer
9A310571
Nom. geleiderdoorsnede
1.5
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Lengte (mm)
5
Mantelkleur
Zwart
Mantelmateriaal
Polyvinylchloride (PVC)
Aantal aders
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
1.5
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Lengte (mm)
5
Mantelkleur
Zwart
Mantelmateriaal
Polyvinylchloride (PVC)
Aantal aders
3
Gespiraliseerde kabel
Nee
Buitendiameter circa
8
Nom. spanning (V)
250 - 250
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Met snoerschakelaar
Nee
Connectorsysteem systeemgebonden
Nee
Merk
Brennenstuhl
Type
Extension Cable
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9A310571
EAN
4007123644582
UBB
500682760672
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
1168980050