Test catalogus aantal
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
Kabels & haspels
Verlengkabels
B6210.167.720
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
Brennenstuhl Verlengsnoer Zwart 25m RN
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B6210.167.720
Nom. geleiderdoorsnede
2.5
Aansluiting 1
CEE-stekker
Aansluiting 2
CEE-koppeling
Lengte (mm)
25
Mantelkleur
Zwart
Mantelmateriaal
Overig
Aantal aders
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
2.5
Aansluiting 1
CEE-stekker
Aansluiting 2
CEE-koppeling
Lengte (mm)
25
Mantelkleur
Zwart
Mantelmateriaal
Overig
Aantal aders
5
Gespiraliseerde kabel
Nee
Buitendiameter circa
10
Nom. spanning (V)
400 - 400
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Met snoerschakelaar
Nee
Connectorsysteem systeemgebonden
Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Ja
Merk
Brennenstuhl
Gewicht per stuk (g)
8000
Type
Extension Cable For Outdoor
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B6210.167.720
EAN
4007123021550
UBB
500504847376
UNSPSC
39121440
Fabrikant artikelnummer
1167720