text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Verlengsnoer Zwart 1169890


BREMAXX® IP 44 verlengsnoer. Voor kortstondig gebruik buiten, IP 44. BREMAXX®-kabel - uiterst flexibel tot -35° C, oliebestendig en mechanisch hoogbelastbaar. Met veiligheidsstekker en koppeling. Kabel lengte: 15 m. Kabel benaming: AT-N05V3V3-F 3G1,5. Kabel kwaliteit: BREMAXX®. Kabel kleur: Zwart.

Referência 2J408738
Nom. geleiderdoorsnede 1.5
Connection 1 Other
Connection 2 Other
Lengte (mm) 15
Colour outer sheath Black
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Nom. geleiderdoorsnede 1.5
Connection 1 Other
Connection 2 Other
Lengte (mm) 15
Colour outer sheath Black
Material outer sheath Other
Aantal aders 3
Spiralized cable No
Temperatuurbestendigheid (°C) -35 - 35
Buitendiameter circa 5
Degree of protection (IP) IP44
With cord switch Nee
Connectorsysteem systeemgebonden Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Ja
Merk Brennenstuhl
Model BREMAXX®

Descrição

BREMAXX® IP 44 verlengsnoer. Voor kortstondig gebruik buiten, IP 44. BREMAXX®-kabel - uiterst flexibel tot -35° C, oliebestendig en mechanisch hoogbelastbaar. Met veiligheidsstekker en koppeling. Kabel lengte: 15 m. Kabel benaming: AT-N05V3V3-F 3G1,5. Kabel kwaliteit: BREMAXX®. Kabel kleur: Zwart.

Números do artigo

Referência 2J408738
EAN 4007123630158
UBB 500647398295
UNSPSC 39121440
Artigo do fabricante nr 1169890
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.