Verlengkabels
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
Kabels & haspels
Verlengkabels
1H466501
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
Brennenstuhl Verlengsnoer Zwart 1167814
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1H466501
Nom. geleiderdoorsnede
1.5
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Lengte (mm)
10
Mantelkleur
Zwart
Mantelmateriaal
Overig
Aantal aders
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
1.5
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Lengte (mm)
10
Mantelkleur
Zwart
Mantelmateriaal
Overig
Aantal aders
3
Gespiraliseerde kabel
Nee
Buitendiameter circa
10
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Met snoerschakelaar
Nee
Met aardgeleider
Ja
Connectorsysteem systeemgebonden
Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Ja
Merk
Brennenstuhl
Type
Extension Cable
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1H466501
EAN
4007123575664
UBB
500651450677
UNSPSC
39121440
Fabrikant artikelnummer
1167814