Verlengkabels
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
Kabels & haspels
Verlengkabels
9X162472
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
Brennenstuhl Verlengsnoer Zwart 1167740
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
9X162472
Nom. stroom (A)
16
Nom. geleiderdoorsnede
2.5
Aansluiting 1
CEE-stekker
Aansluiting 2
CEE-koppeling
Lengte (mm)
10
Mantelkleur
Zwart
Mantelmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
16
Nom. geleiderdoorsnede
2.5
Aansluiting 1
CEE-stekker
Aansluiting 2
CEE-koppeling
Lengte (mm)
10
Mantelkleur
Zwart
Mantelmateriaal
Overig
Aantal aders
5
Gespiraliseerde kabel
Nee
Buitendiameter circa
10
Nom. spanning (V)
400 - 400
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Met snoerschakelaar
Nee
Connectorsysteem systeemgebonden
Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Ja
Merk
Brennenstuhl
Goederencode
85444290
Type
Extension Cable
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9X162472
EAN
4007123018239
UBB
500647394492
UNSPSC
39121440
Fabrikant artikelnummer
1167740