Verlengkabels
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
Kabels & haspels
Verlengkabels
0T715967
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
Brennenstuhl Verlengsnoer Rood 3 x 1,5 25
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0T715967
Nom. geleiderdoorsnede
1.5
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Lengte (mm)
25
Mantelkleur
Rood
Mantelmateriaal
Overig
Aantal aders
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
1.5
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Lengte (mm)
25
Mantelkleur
Rood
Mantelmateriaal
Overig
Aantal aders
3
Gespiraliseerde kabel
Nee
Temperatuurbestendigheid (°C)
-35 - 35
Buitendiameter circa
5
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Met snoerschakelaar
Nee
Met aardgeleider
Ja
Connectorsysteem systeemgebonden
Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Ja
Merk
Brennenstuhl
Type
Extension Cable
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0T715967
EAN
4007123633258
UBB
500512705491
UNSPSC
39121440
Fabrikant artikelnummer
1169844