Verlengkabels
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
Kabels & haspels
Verlengkabels
5J475304
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
Brennenstuhl Verlengsnoer Rood 1167460
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
5J475304
Nom. geleiderdoorsnede
1.5
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Lengte (mm)
10
Mantelkleur
Rood
Mantelmateriaal
Polyvinylchloride (PVC)
Aantal aders
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
1.5
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Lengte (mm)
10
Mantelkleur
Rood
Mantelmateriaal
Polyvinylchloride (PVC)
Aantal aders
3
Gespiraliseerde kabel
Nee
Buitendiameter circa
8
Nom. spanning (V)
250 - 250
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Met snoerschakelaar
Nee
Met aardgeleider
Ja
Connectorsysteem systeemgebonden
Nee
Merk
Brennenstuhl
Goederencode
85444290
Type
Extension Cable For Indoor
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5J475304
EAN
4007123019656
UBB
500647393817
UNSPSC
39121440
Fabrikant artikelnummer
1167460