text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Verlengsnoer H07RN-F 3G2,5 Zwart 15m H07RN-F 3G2,5


Artikelnummer 9V726889
Nom. stroom (A) 16
Aderdoorsnede (mm²) 2.5
Nom. geleiderdoorsnede 2.5
Behuizingsvorm Rechthoekig
Lengte snoer (m) 15
Aardlekschakelaar Nee
Met aan/uitschakelaar Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. stroom (A) 16
Aderdoorsnede (mm²) 2.5
Nom. geleiderdoorsnede 2.5
Behuizingsvorm Rechthoekig
Lengte snoer (m) 15
Aardlekschakelaar Nee
Met aan/uitschakelaar Nee
Netontstoringsfilter Nee
Met deksel Ja
Stekkerstand gedraaid Ja
Overspanningsbeveiliging Nee
Lengte (mm) 15
Mantelkleur Zwart
Aantal aders 3
Uitvoering oppervlakte Mat
Aantal contactdozen met aardingspen 4
Merk Brennenstuhl
Goederencode 85444290
Model professionalLINE

Artikelnummers

Artikelnummer 9V726889
EAN 3281851511618
UBB 500700152894
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 9162151160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.