Verlengkabels
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
Kabels & haspels
Verlengkabels
4X385744
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
Brennenstuhl Verlengsnoer H07BQ F3G2,5 Oranje 10m H07BQ F3G2,5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4X385744
Nom. geleiderdoorsnede
2.5
Aansluiting 1
Overig
Lengte (mm)
10
Mantelkleur
Oranje
Mantelmateriaal
Polyurethaan (PU)
Aantal aders
3
Temperatuurbestendigheid (°C)
['90', '90']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
2.5
Aansluiting 1
Overig
Lengte (mm)
10
Mantelkleur
Oranje
Mantelmateriaal
Polyurethaan (PU)
Aantal aders
3
Temperatuurbestendigheid (°C)
['90', '90']
Buitendiameter circa
12.4
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Met snoerschakelaar
Nee
Connectorsysteem systeemgebonden
Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Ja
Merk
Brennenstuhl
Model
professionalLINE
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4X385744
EAN
4007123654710
UBB
500700152639
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
9162104200