Verlengkabels
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
Kabels & haspels
Verlengkabels
B6169.161.450
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
Brennenstuhl Verlengsnoer G Zwart 10m RR
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B6169.161.450
Nom. geleiderdoorsnede
1.5
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Lengte (mm)
10
Mantelkleur
Zwart
Mantelmateriaal
Rubber
Aantal aders
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
1.5
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Lengte (mm)
10
Mantelkleur
Zwart
Mantelmateriaal
Rubber
Aantal aders
3
Gespiraliseerde kabel
Nee
Buitendiameter circa
5
Nom. spanning (V)
230 - 230
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Met snoerschakelaar
Nee
Connectorsysteem systeemgebonden
Nee
Merk
Brennenstuhl
Gewicht per stuk (g)
1280
Type
Extension Cable For Outdoor
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B6169.161.450
EAN
4007123009558
UBB
500504846618
UNSPSC
39121440
Fabrikant artikelnummer
1161450