Test catalogus aantal
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
Kabels & haspels
Verlengkabels
B6182.166.820
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
Brennenstuhl verlengkabel G zwart 1166820 25m 3 x 2,5RN
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B6182.166.820
Nom. geleiderdoorsnede
2.5
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Lengte (mm)
25
Mantelkleur
Zwart
Mantelmateriaal
Overig
Aantal aders
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
2.5
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Lengte (mm)
25
Mantelkleur
Zwart
Mantelmateriaal
Overig
Aantal aders
3
Gespiraliseerde kabel
Nee
Buitendiameter circa
8
Nom. spanning (V)
250 - 250
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Met snoerschakelaar
Nee
Connectorsysteem systeemgebonden
Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Ja
Merk
Brennenstuhl
Type
Extension Cable
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B6182.166.820
EAN
4007123019731
UBB
500505796432
UNSPSC
39121440
Fabrikant artikelnummer
1166820