text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Brennenstuhl Verlengkabel BQ 3G2,5 IP44 Oranje 10m


Artikelnummer 5R431071
Nom. geleiderdoorsnede 2.5
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Lengte 10
Mantelkleur Oranje
Mantelmateriaal Polyurethaan (PU)
Aantal aders 3
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Nom. geleiderdoorsnede 2.5
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Lengte 10
Mantelkleur Oranje
Mantelmateriaal Polyurethaan (PU)
Aantal aders 3
Gespiraliseerde kabel Nee
Temperatuurbestendigheid (°C) ['-40', '-40']
Buitendiameter circa 7
Nom. spanning (V) 230 - 230
Beschermingsgraad (IP) IP44
Met snoerschakelaar Nee
Met aardgeleider Ja
Connectorsysteem systeemgebonden Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Ja
Merk Brennenstuhl
Model professionalLINE

Artikelnummers

Artikelnummer 5R431071
EAN 4007123654727
UBB 500700159667
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 9162100200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.