Haspels
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
Kabels & haspels
Haspels
B6145.140.748
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
BRENNENSTUHL TUIN KABELHASPEL L 240MM 25M VV
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Kabelhaspel Garant R 25m
Volledige omschrijving
Artikelnummer
B6145.140.748
Kleur
Groen
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelvoorziening
H05VV-F
Kabellengte (m)
25
Aantal aders
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Groen
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelvoorziening
H05VV-F
Kabellengte (m)
25
Aantal aders
3
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Merk
BRENNENSTUHL
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Kabelhaspel Garant R 25m
Artikelnummers
Artikelnummer
B6145.140.748
EAN
4007123102617
UBB
500504846386
UNSPSC
26121635
Fabrikant artikelnummer
1140748