Stekkerdozen
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
Kabels & haspels
Stekkerdozen
7M128294
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
Brennenstuhl Super-Solid Verlengstekkerdoos 5x CEE Type F/E Contactdozen CEE 7/7 Stekker 16A 2m Kabel
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7M128294
Nom. stroom (A)
16
Aderdoorsnede (mm²)
2.5
Behuizingsvorm
Rechthoekig
Lengte snoer (m)
2
Aardlekschakelaar
Nee
Met aan/uitschakelaar
Ja
Kabellengte (m)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
16
Aderdoorsnede (mm²)
2.5
Behuizingsvorm
Rechthoekig
Lengte snoer (m)
2
Aardlekschakelaar
Nee
Met aan/uitschakelaar
Ja
Kabellengte (m)
2
Netontstoringsfilter
Nee
Met deksel
Ja
Stekkerstand gedraaid
Ja
Overspanningsbeveiliging
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Uitvoering oppervlakte
Mat
Aantal contactdozen met aardingspen
5
Merk
Brennenstuhl
Model
Super-Solid
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7M128294
EAN
4007123647576
UBB
500691730732
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
1159904225