Stekkerdozen
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
Kabels & haspels
Stekkerdozen
9R953796
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
Brennenstuhl Super-Solid Verlengsnoer stekkerdoos 5x Type E stopcontacten 230V 3500W 2,5m Kabel
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9R953796
Nom. stroom (A)
16
Kleur
Zilver
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Halogeenvrij
Nee
Behuizingsvorm
Rechthoekig
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Lengte snoer (m)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
16
Kleur
Zilver
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Halogeenvrij
Nee
Behuizingsvorm
Rechthoekig
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Lengte snoer (m)
2.5
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
5
Aardlekschakelaar
Nee
Met aan/uitschakelaar
Ja
Netontstoringsfilter
Nee
Met deksel
Nee
Kwaliteitsklasse
Thermoplastic
Stekkerstand gedraaid
Ja
Overspanningsbeveiliging
Nee
Materiaal
Kunststof
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Uitvoering oppervlakte
Glanzend
Aantal CEE-contactdozen
0
Aantal contactdozen met aardingspen
0
Aantal contactdozen overig
0
Aantal koudapparaatcontactdozen
0
Aantal Euro-contactdozen
0
Merk
Brennenstuhl
Model
Super-Solid-Line
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9R953796
EAN
4007123174102
UBB
500647365021
UNSPSC
39121031
Fabrikant artikelnummer
1153340115