text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Premium-Line stekkerdoos 5 stopcontacten 230V 3500W 3m kabel


Artikelnummer 5U313778
Nom. stroom (A) 16
Kleur Overig
Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Behuizingsvorm Rechthoekig
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Lengte snoer (m) 3
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. stroom (A) 16
Kleur Overig
Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Behuizingsvorm Rechthoekig
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Lengte snoer (m) 3
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 5
Aardlekschakelaar Nee
Met aan/uitschakelaar Ja
Kabellengte (m) 3
Netontstoringsfilter Nee
Met deksel Nee
Stekkerstand gedraaid Ja
Overspanningsbeveiliging Nee
Lengte 570
Elektrische aansluiting Aansluitsnoer met stekker
Uitvoering oppervlakte Mat
Aantal CEE-contactdozen 0
Aantal contactdozen met aardingspen 0
Aantal contactdozen overig 0
Aantal koudapparaatcontactdozen 0
Aantal Euro-contactdozen 0
Schakelbaar Ja
Merk Brennenstuhl
Model Premium-Line

Artikelnummers

Artikelnummer 5U313778
EAN 4007123624546
UBB 500647378230
UNSPSC 39121031
Fabrikant artikelnummer 1951550600
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.