# Tesla Assortment
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
Kabels & haspels
Stekkerdozen
B6110.800.100
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
Brennenstuhl Premium-Line stekkerdoos G zwart 8-voudig 1951180100
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
8-voudige stekkerdoos zwart
Volledige omschrijving
Artikelnummer
B6110.800.100
Nom. stroom (A)
16
Kleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Halogeenvrij
Nee
Behuizingsvorm
Rechthoekig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
16
Kleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Halogeenvrij
Nee
Behuizingsvorm
Rechthoekig
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Lengte snoer (m)
3
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
8
Aardlekschakelaar
Nee
Met aan/uitschakelaar
Ja
Netontstoringsfilter
Nee
Met deksel
Nee
Kwaliteitsklasse
Overig
Stekkerstand gedraaid
Ja
Overspanningsbeveiliging
Nee
Materiaal
Kunststof
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Uitvoering oppervlakte
Mat
Aantal CEE-contactdozen
0
Aantal contactdozen met aardingspen
0
Aantal contactdozen overig
0
Aantal koudapparaatcontactdozen
0
Aantal Euro-contactdozen
0
Merk
BRENNENSTUHL
Model
Premium-Line
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
The Premium-Line 8-gang Power Strip from Brennenstuhl in the colour black and 3m cable impresses with its quality and safety in all areas. Its shapely and stable housing is made of highly break-resistant special plastic. It not only has increased protection against accidental contact, but also convinces with the following features:Socket outlets with earthing contact in 45° arrangement, also for angled plugsSafety switch illuminated, two-pole on/off switchablePractical cable holderWith suspension deviceSuitable for mounting
Artikelnummers
Artikelnummer
B6110.800.100
EAN
4007123624300
UBB
500627616849
UNSPSC
39121031
Fabrikant artikelnummer
1951180100