Test catalogus aantal
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Kabels & haspels
Adapters & schakelapparaten
B6170.108.131
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
Brennenstuhl Stekker CEE PLUG 400V/16A
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
B6170.108.131
Kabelinvoer
Wartel
Aantal polen
5
Materiaal
Kunststof
IEC-stroomsterkte (A)
16
Insteekrichting
Recht
Met fasewisseling
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kabelinvoer
Wartel
Aantal polen
5
Materiaal
Kunststof
IEC-stroomsterkte (A)
16
Insteekrichting
Recht
Met fasewisseling
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Militaire uitvoering
Nee
Uurstand (h)
6
Kenkleur
Rood
Spanning volgens EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rood
Merk
Brennenstuhl
Gewicht per stuk (g)
280
HS- en goederencode
85444290
Type
Phase Inverter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B6170.108.131
EAN
4007123029228
UBB
500570598051
UNSPSC
39111610
Fabrikant artikelnummer
1081310