text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Festoon lamp 12V-5W SV8.5-8 helder 10 stuks


Artikelnummer 9K418224
Kleur Overig
Voet SV8.5-8
Totale lengte (mm) 43
Diameter 11
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 1
Technologie Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Voet SV8.5-8
Totale lengte (mm) 43
Diameter 11
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 1
Technologie Overig
Normaanduiding (ECE) Overig
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W) 5
Geschikt voor bromfiets Nee
Geschikt voor motorfiets Ja
Geschikt voor fiets Nee
Geschikt voor vaartuig Nee
Geschikt voor koplamp personenauto Nee
Geschikt voor koplamp vrachtauto Nee
Geschikt voor overige verlichting personenauto Ja
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto Nee
Geschikt voor vliegtuig Nee
Geschikt voor vorkheftruck Nee
Lampspanning (V) 12 - 12
Merk Ripca
Type Festoon Lamp

Artikelnummers

Artikelnummer 9K418224
EAN 8712734055905
UBB 500640332317
UNSPSC 39100000
Fabrikant artikelnummer R12864-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.