LED werklampen
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
Verlichting
LED
LED werklampen
2U663275
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
Brennenstuhl SANSA 400 A Oplaadbare LED-zaklamp 400lm Li-Ion batterij
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
2U663275
Beschermingsklasse
III
Geschikt voor lampvermogen (W)
['3.3', '3.3']
Kleurweergave-index
80-89
Met schakelaar
Ja
Oplaadbaar
Ja
Lengte (mm)
300
Materiaal
Overig
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Beschermingsklasse
III
Geschikt voor lampvermogen (W)
['3.3', '3.3']
Kleurweergave-index
80-89
Met schakelaar
Ja
Oplaadbaar
Ja
Lengte (mm)
300
Materiaal
Overig
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Met bescherming
Nee
Met lichtbron
Ja
Batterijsoort
Overig
Geschikt voor aantal lampen
13
Batterijen meegeleverd
Ja
Kleurtemperatuur (K)
['6000', '6000']
Lichtkleur
Wit
Model
SANSA 400 A
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2U663275
EAN
4007123657711
UBB
500699584578
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
1177370