text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl professionalLINE LED werklamp 360


Artikelnummer 1K812174
Beschermingsklasse I
Geleiderdoorsnede (mm²) 1.5
Aansluitwijze Overig
Met contactdoos Ja
Kleurweergave-index 80-89
Aantal polen 3
Materiaal behuizing Kunststof
Verpakt per 1

Specificaties

Beschermingsklasse I
Geleiderdoorsnede (mm²) 1.5
Aansluitwijze Overig
Met contactdoos Ja
Kleurweergave-index 80-89
Aantal polen 3
Materiaal behuizing Kunststof
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte aansluitkabel (m) 5
Slagvastheid IK08
Nom. spanning (V) 220 - 240
Beschermingsgraad (IP) IP54
Met bescherming Nee
Met lichtbron Ja
Met statiefhouder Ja
Geschikt voor aantal lampen 200
Kleurtemperatuur (K) ['6500', '6500']
Max. systeemvermogen (W) 97
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 12600
Lichtkleur Wit
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) 30000
Met wieltjes Nee
Type Work Light

Artikelnummers

Artikelnummer 1K812174
EAN 4007123675326
UBB 500581087599
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 9171400901
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.