text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Premium-Line Power Strip G Zwart/Grijs 6-WAY 1951560101


Artikelnummer B6110.560.101
Nom. stroom (A) 16
Kleur Overig
Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Halogeenvrij Nee
Behuizingsvorm Rechthoekig
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Lengte snoer (m) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. stroom (A) 16
Kleur Overig
Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Halogeenvrij Nee
Behuizingsvorm Rechthoekig
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Lengte snoer (m) 5
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 6
Aardlekschakelaar Nee
Met aan/uitschakelaar Ja
Netontstoringsfilter Nee
Met deksel Nee
Kwaliteitsklasse Overig
Stekkerstand gedraaid Ja
Overspanningsbeveiliging Nee
Materiaal Kunststof
Beschermingsgraad (IP) IP20
Uitvoering oppervlakte Mat
Aantal CEE-contactdozen 0
Aantal contactdozen met aardingspen 0
Aantal contactdozen overig 0
Aantal koudapparaatcontactdozen 0
Aantal Euro-contactdozen 0
Merk Brennenstuhl
Gewicht per stuk (g) 0.92
Model Premium-Line
Type Extension Power Strip

Artikelnummers

Artikelnummer B6110.560.101
EAN 4007123624263
UBB 500627616351
UNSPSC 39121031
Fabrikant artikelnummer 1951560101
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.