Stekkerdozen
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
Kabels & haspels
Stekkerdozen
B6110.600.100
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
Brennenstuhl Premium-Line Power Strip G Zwart 6-WAY 1951160100
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B6110.600.100
Nom. stroom (A)
16
Kleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Halogeenvrij
Nee
Behuizingsvorm
Rechthoekig
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Lengte snoer (m)
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
16
Kleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Halogeenvrij
Nee
Behuizingsvorm
Rechthoekig
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Lengte snoer (m)
3
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
6
Aardlekschakelaar
Nee
Met aan/uitschakelaar
Ja
Netontstoringsfilter
Nee
Met deksel
Nee
Kwaliteitsklasse
Overig
Stekkerstand gedraaid
Ja
Overspanningsbeveiliging
Nee
Materiaal
Kunststof
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Uitvoering oppervlakte
Mat
Aantal CEE-contactdozen
0
Aantal contactdozen met aardingspen
0
Aantal contactdozen overig
0
Aantal koudapparaatcontactdozen
0
Aantal Euro-contactdozen
0
Merk
Brennenstuhl
Gewicht per stuk (g)
0.77
Model
Premium-Line
Type
Extension Power Strip
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B6110.600.100
EAN
4007123624140
UBB
500627616682
UNSPSC
39121031
Fabrikant artikelnummer
1951160100