Haspels
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
Kabels & haspels
Haspels
5W824182
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
Brennenstuhl Persluchtslangtrommel standaard binnendiameter 6 mm buitendiameter 12 mm lengte
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5W824182
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Materiaal
Overig
Verrijdbaar
Nee
Voor inwendige diameter slang (mm)
6
Met slang
Ja
Max. slanglengte (m)
20
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Materiaal
Overig
Verrijdbaar
Nee
Voor inwendige diameter slang (mm)
6
Met slang
Ja
Max. slanglengte (m)
20
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1/4 inch
Merk
Brennenstuhl
Type
Compressor Hose Reel
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5W824182
EAN
4007123001392
UBB
500647345643
UNSPSC
26121635
Fabrikant artikelnummer
1127020