Elektrische benodigdheden
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
Verlichting
LED
8Q688300
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
Brennenstuhl oplaadbare LED werklamp SH 1000 M
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8Q688300
Beschermingsklasse
III
Met contactdoos
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal behuizing
Kunststof
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Slagvastheid
IK07
Nom. spanning (V)
['5', '5']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Beschermingsklasse
III
Met contactdoos
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal behuizing
Kunststof
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Slagvastheid
IK07
Nom. spanning (V)
['5', '5']
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Met bescherming
Nee
Met lichtbron
Ja
Met statiefhouder
Nee
Geschikt voor aantal lampen
1
Kleurtemperatuur (K)
['6500', '6500']
Max. systeemvermogen (W)
10
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)
1000
Lichtkleur
Wit
Met wieltjes
Nee
Type
Construction Light
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Q688300
EAN
4007123681303
UBB
500583576953
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
1173700005