Elektrische benodigdheden
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
Verlichting
LED
2M724796
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
Brennenstuhl Multi accu LED werklamp opladen
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2M724796
Beschermingsklasse
III
Met contactdoos
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal behuizing
Kunststof
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Slagvastheid
IK08
Nom. spanning (V)
['18', '18']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Beschermingsklasse
III
Met contactdoos
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal behuizing
Kunststof
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Slagvastheid
IK08
Nom. spanning (V)
['18', '18']
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Met bescherming
Nee
Met lichtbron
Ja
Met statiefhouder
Ja
Geschikt voor aantal lampen
100
Kleurtemperatuur (K)
['6500', '6500']
Max. systeemvermogen (W)
27
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)
3150
Lichtkleur
Wit
Met wieltjes
Nee
Type
Construction Light
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2M724796
EAN
4007123681907
UBB
500581450581
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
1173700007