Elektrische benodigdheden
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
Verlichting
LED
7F289012
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
Brennenstuhl Multi accu LED Werklamp 6050 MA
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7F289012
Beschermingsklasse
III
Met contactdoos
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal behuizing
Overig
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Slagvastheid
IK08
Nom. spanning (V)
['18', '18']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Beschermingsklasse
III
Met contactdoos
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal behuizing
Overig
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Slagvastheid
IK08
Nom. spanning (V)
['18', '18']
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Met bescherming
Nee
Met lichtbron
Ja
Met statiefhouder
Nee
Geschikt voor aantal lampen
160
Kleurtemperatuur (K)
['6500', '6500']
Max. systeemvermogen (W)
60
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)
7700
Lichtkleur
Wit
Met wieltjes
Nee
Type
Construction Light
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7F289012
EAN
4007123681389
UBB
500583087712
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
1173700004