text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Multi accu LED hybride werklamp 6


Objednací číslo 5C302498
Beschermingsklasse II
Geleiderdoorsnede (mm²) 1
Aansluitwijze Overig
Met contactdoos Nee
Kleurweergave-index 80-89
Aantal polen 2
Materiaal behuizing Overig
Baleno po 1

Specifikace

Beschermingsklasse II
Geleiderdoorsnede (mm²) 1
Aansluitwijze Overig
Met contactdoos Nee
Kleurweergave-index 80-89
Aantal polen 2
Materiaal behuizing Overig
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte aansluitkabel (m) 5
Slagvastheid IK08
Nom. spanning (V) 100 - 240
Beschermingsgraad (IP) IP65
Met bescherming Nee
Met lichtbron Ja
Met statiefhouder Ja
Geschikt voor aantal lampen 1
Kleurtemperatuur (K) ['6500', '6500']
Max. systeemvermogen (W) 61.6
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 6200
Lichtkleur Wit
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) 30000
Met wieltjes Nee
Merk Brennenstuhl
Goederencode 94054239
Type Construction Light

Čísla materiálu

Objednací číslo 5C302498
EAN 4007123676620
UBB 500582349857
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 1173140600
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.