Elektrische benodigdheden
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
Verlichting
LED
4Q473103
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
Brennenstuhl Multi accu LED hybride werklamp 1
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4Q473103
Beschermingsklasse
II
Geleiderdoorsnede (mm²)
1
Aansluitwijze
Overig
Met contactdoos
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Aantal polen
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Beschermingsklasse
II
Geleiderdoorsnede (mm²)
1
Aansluitwijze
Overig
Met contactdoos
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Aantal polen
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lengte aansluitkabel (m)
5
Slagvastheid
IK08
Nom. spanning (V)
220 - 240
Beschermingsgraad (IP)
IP55
Met lichtbron
Ja
Geschikt voor aantal lampen
330
Kleurtemperatuur (K)
['6500', '6500']
Max. systeemvermogen (W)
100
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)
12500
Lichtkleur
Wit
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)
30000
Met wieltjes
Nee
Type
Construction Light
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Q473103
EAN
4007123681341
UBB
500582190103
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
1173700001