Elektrische benodigdheden
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
Verlichting
LED
5U215758
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
Brennenstuhl Multi accu LED draagbare werklamp
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5U215758
Beschermingsklasse
III
Breedte
225
Geschikt voor lampvermogen (W)
['20', '20']
Met contactdoos
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Met schakelaar
Ja
Materiaal behuizing
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Beschermingsklasse
III
Breedte
225
Geschikt voor lampvermogen (W)
['20', '20']
Met contactdoos
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Met schakelaar
Ja
Materiaal behuizing
Kunststof
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Slagvastheid
IK08
Nom. spanning (V)
['18', '18']
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Met bescherming
Nee
Met lichtbron
Ja
Geschikt voor aantal lampen
2
Kleurtemperatuur (K)
['6500', '6500']
Max. systeemvermogen (W)
20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)
2160
Lichtkleur
Wit
Met wieltjes
Nee
Type
Work Light
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5U215758
EAN
4007123681396
UBB
500582597687
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
1173730000