text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Multi accu LED 360° hybride werklamp


Artikelnummer 3A651828
Beschermingsklasse II
Geleiderdoorsnede (mm²) 1
Aansluitwijze Overig
Met contactdoos Nee
Kleurweergave-index 80-89
Aantal polen 2
Materiaal behuizing Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Beschermingsklasse II
Geleiderdoorsnede (mm²) 1
Aansluitwijze Overig
Met contactdoos Nee
Kleurweergave-index 80-89
Aantal polen 2
Materiaal behuizing Overig
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte aansluitkabel (m) 5
Slagvastheid IK08
Nom. spanning (V) 220 - 240
Beschermingsgraad (IP) IP54
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lampen 200
Kleurtemperatuur (K) ['6500', '6500']
Max. systeemvermogen (W) 100
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 12000
Lichtkleur Wit
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) 30000
Met wieltjes Nee
Type Construction Light

Artikelnummers

Artikelnummer 3A651828
EAN 4007123681365
UBB 500581675161
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 1173700003
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.