Elektrische benodigdheden
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
Verlichting
LED
5W161554
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
Brennenstuhl Mobile LED Accuspot CL 1050
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5W161554
Beschermingsklasse
III
Met contactdoos
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal behuizing
Kunststof
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Slagvastheid
IK08
Nom. spanning (V)
['5', '5']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Beschermingsklasse
III
Met contactdoos
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal behuizing
Kunststof
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Slagvastheid
IK08
Nom. spanning (V)
['5', '5']
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Met lichtbron
Ja
Geschikt voor aantal lampen
27
Kleurtemperatuur (K)
['6350', '6350']
Max. systeemvermogen (W)
10
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)
950
Met wieltjes
Nee
Type
Mobile Spotlight
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5W161554
EAN
4007123674442
UBB
500582619135
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
1173070010